Pistoles veida skrūvgriezis ar tarkšķa mehānismu un uzgaļu aptveri
Pistoles formas skrūvgriezis ar nolokāmu rokturi
SKRŪVGRIEZIS-NOLOK-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas veiktspējas tarkšķa mehānisms
- 3 pozīciju regulēšanas disks Vienkārša virzienu maiņa darba laikā, kas maināma ar vienu roku
- Magnēts droši notur uzgaļus un skrūves
- 45 tarkšķa zobi, maks. griezes moments 40 Nm
2 komponentu rokturis ergonomiskam darbam
- Pateicoties regulējamajam rokturim, var izmantot kā parastu skrūvgriezi taisnā pozīcijā vai kā pistoles formas skrūvgriezi 60° pozīcijā
LED tehnoloģija
- Darba zona vienmēr ir labi izgaismota, apgaismo tieši skrūvi
- Īpaši piemērots tumšiem stūriem
Kāts: Īss uzgaļu turētāja kāts ar magnētu, pulēts hromējums
Gals: DIN 3126-D 6.3
Rokturī iestrādāta aptvere 6 uzgaļiem
Datu lapas(X)
![]() | |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Urbju skaits | 6 Stck(pcs) |
Asmens platums (A1) | 25 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (A2) | 37 mm |
Roktura platums (A3) | 40 mm |
Asmens garums (B) | 25 mm |
Sprūdmehānisma garums (C) | 26 mm |
Roktura garums (D) | 113 mm |