Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana ota WB Ūdens emulsijas krāsām

ZEBRA plakanā ota WB
OTA-PLAKANA-TH12-WB-PA-SZ25

Izstr. nr. 069367025

EAN 4065746286800

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana ota WB Ūdens emulsijas krāsām

Izstr. nr. 069367025
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
Augstākās kvalitātes plakanā ota izcilai un vienmērīgai virsmas apdarei, pateicoties īpaši smalkiem šķiedru galiem

Nepiebriest ūdenī


  • Izmantojot speciāli izstrādātus sintētiskus sarus, birste ūdenī nepiebriest


Šķidrumnecaurlaidīga un nekrāsojoša uzmava


  • Pilnībā vulkanizēta plastmasas uzmava, kas izgatavota no augstas kvalitātes poliamīda, novērš šķidrumu iekļūšanu

  • Metāla nesaturošā uzgaļa daļa nerūsē un tādēļ, pienācīgi kopjot, kalpo ilgāk


Ērti lietot


  • Neapstrādāts, smalkgraudains dižskābarža rokturis ir ērts, to turot


Augsta virsmas veiktspēja


  • Daudzie sariņi (12. biezums) ļauj ātrāk nokrāsot lielāku laukumu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots visiem krāsošanas darbiem ar ūdens emulsijas krāsām, īpaši vidēja izmēra, plakanām un viegli pieejamām virsmām, piemēram, žogiem, durvīm un mēbelēm

Saru materiāls

Sintētisks

Saru krāsa

Bēšs

Garā roktura materiāls

Koksne

Metāla uzgaļa materiāls

Poliamīds

Saru garums

49 mm

Platums

25 mm

Biezums

21 mm

Piemērots krāsai

Ūdens bāzes laka

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija