Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

ISO 7089, karsti cinkots tērauds 300 HV
PAPL.-ISO7089-300HV-(HDG)-10

Izstr. nr. 0407009410

EAN 4061975926074

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

Izstr. nr. 0407009410

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cietības klase 300 HV
  • Aizstāj DIN 125

  • Paplāksnes ar cietības klasi 300 HV var lietot kombinācijā ar bultskrūvēm ar stiprības klasi ≤ 10.9 un uzgriežņiem ar stiprības klasi ≤ 10

Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

10,5 mm

Ārējais diametrs (d2)

20 mm

Biezums (h1)

2 mm

Standarti

ISO 7089

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

300 HV

Virsma

Karsti cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija