Plakana paplāksne DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)
ISO 7089, karsti cinkots tērauds 300 HV
PAPL.-ISO7089-300HV-(HDG)-24
Izstr. nr. 0407009424
EAN 4053479267883
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 300 HV
- Aizstāj DIN 125
- Paplāksnes ar cietības klasi 300 HV var lietot kombinācijā ar bultskrūvēm ar stiprības klasi ≤ 10.9 un uzgriežņiem ar stiprības klasi ≤ 10
Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M24 |
Iekšējais diametrs (d1) | 25,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 44 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Standarti | ISO 7089 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 300 HV |
Virsma | Karsti cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |