Plakana paplāksne DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)
ISO 7089, karsti cinkots tērauds 300 HV
PAPL.-ISO7089-300HV-(HDG)-36
Izstr. nr. 0407009436
EAN 4061975926111
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 300 HV
- Aizstāj DIN 125
- Paplāksnes ar cietības klasi 300 HV var lietot kombinācijā ar bultskrūvēm ar stiprības klasi ≤ 10.9 un uzgriežņiem ar stiprības klasi ≤ 10
Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M36 |
Iekšējais diametrs (d1) | 37 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 66 mm |
Biezums (h1) | 5 mm |
Standarti | ISO 7089 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 300 HV |
Virsma | Karsti cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |