Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

DIN 125 cinkots tērauds 140 HV
PAPL.-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Izstr. nr. 04078

EAN 4011231358088

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

Izstr. nr. 04078

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 125, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M8

Forma

A

Iekšējais diametrs (d1)

8,4 mm

Ārējais diametrs (d2)

16 mm

Biezums (h1)

1,6 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija