Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem
DIN 125 cinkots tērauds 140 HV
PAPL.-DIN125-B-140HV-(A2K)-D19,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M18 |
Forma | B |
Iekšējais diametrs (d1) | 19 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 34 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |