Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

DIN 125 cinkots tērauds 140 HV
PAPL.-DIN125-B-140HV-(A2K)-D25,0

Izstr. nr. 040724
EAN 4058794700626

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

Izstr. nr. 040724
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
Var lietot ar skrūves vītni

M24

Forma

B

Iekšējais diametrs (d1)

25 mm

Ārējais diametrs (d2)

44 mm

Biezums (h1)

4 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Cinkots