Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem
DIN 125 cinkots tērauds 140 HV
PAPL.-DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 125, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M30 |
Forma | B |
Iekšējais diametrs (d1) | 31 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 56 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |