Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

DIN 125 cinkots tērauds 140 HV
PAPL.-DIN125-B-140HV-(A2K)-D37,0

Izstr. nr. 040736

EAN 4045727954027

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem

Izstr. nr. 040736

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 125, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M36

Forma

B

Iekšējais diametrs (d1)

37 mm

Ārējais diametrs (d2)

66 mm

Biezums (h1)

5 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Cinkots