Plakana paplāksne ar nošķēlumu augstas stiprības savienojumiem
EN 14399/6, karsti cinkots tērauds
HV-PAPLĀKSNE-EN14399/6-(HDG)-D12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
“Izmantojiet tikai viena ražotāja stiprinājumu komplektus (bultskrūves, uzgriežņus un paplāksnes)”.
Uzbūvi tērauda konstrukcijām ar augstas stiprības savienojumiem nosaka standarts DIN EN 1090-2 un DASt direktīva 024.
Sērijas izsekojamības dēļ šīs preces var iegādāties tikai no ražotāja, tās tiek uzglabātas tieši pie ražotāja un tāpēc tās nevar mainīt vai atgriezt.
Uzglabāšana un transportēšana:
Skrūves, uzgriežņi un paplāksnes tiek piegādātas karsti cinkotas ar apstrādes apstākļos ieeļļotu uzgriezni. Uzgriežņa iekšējā vītne nav karsti cinkota un pret koroziju to aizsargā tikai eļļošana. Nepareizi transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi var izraisīt iekšējās vītnes koroziju vai izmaiņas piegādes eļļošanas stāvoklī, kā arī korelāciju starp pievilkšanas griezes momentu un ar to saistīto priekšpievilkšanas spēku.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Paplāksnes, kas atbilst šim standartam, ir paredzētas augstas stiprības savienojumiem saskaņā ar DIN EN 14399-4 prasībām.
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Iekšējais diametrs (d1) | 13 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 24 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | EN 14399–6 |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. Cietība pēc Vikersa, HV | 300-370 HV |
Virsma | Karsti cinkots |
Lietošanas joma | Tērauda konstrukcija |
Var lietot ar | Augstas izturības berzes savienojumi tērauda konstrukcijās |
Būvizstrādājums | Jā |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |