Plakana paplāksne bez noapaļojuma DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)
ISO 7089, karsti cinkots tērauds 200 HV
PAPL.-ISO7089-200HV-(HDG)-10
Izstr. nr. 0407009110
EAN 4061975925978
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 200 HV
- Aizstāj DIN 125
- Paplāksnes ar cietības klasi 200 HV var lietot kombinācijā ar bultskrūvēm ar stiprības klasi ≤ 8.8 un uzgriežņu stingrības klasi ≤ 8
Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M10 |
Iekšējais diametrs (d1) | 10,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 20 mm |
Biezums (h1) | 2,000 mm |
Standarti | ISO 7089 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 200 HV |
Virsma | Karsti cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |