Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne bez noapaļojuma ISO 7089, 200 HV, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

ISO 7089 cinkots tērauds 200 HV
PAPLĀKSNE-ISO7089-200HV-(A2K)-27

Izstr. nr. 514927

EAN 4056807456317

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne bez noapaļojuma ISO 7089, 200 HV, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 514927

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M27

Iekšējais diametrs (d1)

28 mm

Ārējais diametrs (d2)

50 mm

Biezums (h1)

4 mm

Standarti

ISO 7089

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

200 HV

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija