Plakana paplāksne bez noapaļojuma ISO 7089, 200 HV, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
ISO 7089 cinkots tērauds 200 HV
PAPLĀKSNE-ISO7089-200HV-(A2K)-4
Izstr. nr. 51494
EAN 4056807456171
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
Var lietot ar skrūves vītni | M4 |
Iekšējais diametrs (d1) | 4,3 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 9 mm |
Biezums (h1) | 0,8 mm |
Standarti | ISO 7089 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 200 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |