Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne bez noapaļojuma DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

ISO 7089, karsti cinkots tērauds 200 HV
PAPL.-ISO7089-200HV-(HDG)-16

Izstr. nr. 0407009116
EAN 4061975925992

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne bez noapaļojuma DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

Izstr. nr. 0407009116

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cietības klase 200 HV
  • Aizstāj DIN 125

  • Paplāksnes ar cietības klasi 200 HV var lietot kombinācijā ar bultskrūvēm ar stiprības klasi ≤ 8.8 un uzgriežņu stingrības klasi ≤ 8

Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M16

Iekšējais diametrs (d1)

17 mm

Ārējais diametrs (d2)

30 mm

Biezums (h1)

3 mm

Standarti

ISO 7089

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

200 HV

Virsma

Karsti cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija