Plakana vīle ar neasu galu DIN 7261, A forma
Plakana vīle, A formas
VĪLE-FL-H2-L150MM
Izstr. nr. 071461 05
EAN 4011231718110
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāla skrāpvīles griezuma ģeometrija (ideāls griešanas leņķis, vienots zonu garums un atstatums)
- Nodrošina tīru darba virsmu un novērš nepieciešamu veikt laikietilpīgu pārstrādi.
- Sekmē skabargu noņemšanu un novērš darbvirsmas saskrāpēšanu.
- Uzlabo griešanas veiktspēju, pieliekot mazāku spēku. Augstas kvalitātes tērauds un rūpīga rūdīšana nodrošina ilgstošu lietošanas laiku.
- Koniskā kājiņa nodrošina, ka vīle cieši ieguļ rokturī.
Piezīme
1.- raupja; 2. - vidēja; 3. - smalka
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vīles asmens garums (L) | 150 mm |
Platums (B) | 16 mm |
Biezums (S) | 4 mm |
Vīles cirtums | 2 |