Plakanais drošinātājs ATO ISO 8820-3
Plakanais drošinātājs ATO
DROŠINĀTĀJS
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 10 A |
Krāsa | Sarkans |
Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC |
Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C |
Kontaktu virsma | Alvas sakausējums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!