Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakanais drošinātājs ATO ISO 8820-3

Plakanais drošinātājs ATO
DROŠINĀTĀJS

Izstr. nr. 0731020
EAN 4056807695037

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakanais drošinātājs ATO ISO 8820-3

Izstr. nr. 0731020
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
Maks. strāva

20 A

Krāsa

Dzeltens

Maks. nominālais spriegums

32 V/DC

Min./maks. darbības temperatūra

-40 to 125 °C

Kontaktu virsma

Alvas sakausējums

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Drošinātāju turētājs Paredzēts plakanajiem drošinātājiem ATO

EL. SAV.DROŠINĀT.-MAX20A-(0,75-2,0SMM)

Tiešai kabeļa iespīlēšanai
x 25 Daudzums
Drošinātāju turētājs Plakaniem drošinātājiem ar vākiem

HERM.ATO DROŠ.LIGZDA AR VADU-MAX30A

Iekļauts dizains