Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakanais drošinātājs MAXI Silver

Plakanais drošinātājs MAXI SILVER
DROŠINĀTĀJS MAX

Izstr. nr. 073130120

EAN 4053479730721

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakanais drošinātājs MAXI Silver

Izstr. nr. 073130120

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Versija ar sudraba pārklājumu labākai siltuma atstarošanai

OEM kvalitāte

ISO 8820-3:2002(E)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. strāva

20 A

Krāsa

Dzeltens

Maks. nominālais spriegums

32 V/DC

Min./maks. darbības temperatūra

-40 to 125 °C

Kontaktu virsma

Sudraba pārklājums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija