Plakanais drošinātājs MAXI Silver
Plakanais drošinātājs MAXI SILVER
DROŠINĀTĀJS MAX
Izstr. nr. 073130150
EAN 4053479730752
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Versija ar sudraba pārklājumu labākai siltuma atstarošanai
OEM kvalitāte
ISO 8820-3:2002(E)
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Maks. strāva | 50 A | 
| Krāsa | Sarkans | 
| Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC | 
| Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C | 
| Kontaktu virsma | Sudraba pārklājums |