Plakanais drošinātājs MAXI Silver
Plakanais drošinātājs MAXI SILVER
DROŠINĀTĀJS MAX
Izstr. nr. 073130180
EAN 4053479730783
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Versija ar sudraba pārklājumu labākai siltuma atstarošanai
OEM kvalitāte
ISO 8820-3:2002(E)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 80 A |
Krāsa | Balts |
Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC |
Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C |
Kontaktu virsma | Sudraba pārklājums |