Plakanais drošinātājs MICRO 2 Silver
Plakanais drošinātājs MICRO 2 SILVER
DROŠINĀTĀJS-MICRO2-SUDRAB-TIRKĪZA-15A
Izstr. nr. 073131315
EAN 4053479208633
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Versija ar sudraba pārklājumu labākai siltuma atstarošanai
OEM kvalitāte
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 15 A |
Krāsa | Tirkīza |
Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC |
Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C |
Kontaktu virsma | Sudraba pārklājums |