Plakanais drošinātājs MINI Silver
Plakanais drošinātājs MINI SILVER
DROŠINĀTĀJS MIN
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar sudrabu pārklāta versija labākai siltuma atstarošanai
OEM kvalitāte
ISO 8820-3
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 5 A |
Krāsa | Brūns |
Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC |
Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C |
Kontaktu virsma | Sudraba pārklājums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!