Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakanais savienojums “Junior Power Timer” (JPT) 2.8

Plakanais spraudnis “Junior Power Timer” (JPT) 2.8
ELEKTR.SAV.-AMP JUNIOR 2,8MM

Izstr. nr. 055819015

EAN 4024835295253

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakanais savienojums “Junior Power Timer” (JPT) 2.8

Izstr. nr. 055819015
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
Dizains

Hermetizēts

Min./maks. stieples šķērsgriezums

0,5-1 mm²

Min./maks. izolācijas diametrs

1,4-2,7 mm

Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs

2,8 x 0,8 mm

Blīves diametrs

3,40 mm

Bloķējošo taisno tapu skaits

2 Stck(pcs)

Materiāls

Bronza

Virsma

Alvas sakausējums

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Viena vada blīve (BLĪVE) Neizolētam vada savienojumam

BLĪVE LIGZD.-DZELT.-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 Daudzums
Viena vada blīve (BLĪVE) Neizolētam vada savienojumam

BLĪVE LIGZD.-SARK.-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija