Plakanā savienotāja kontakts MINI MIC SRS 1.5
Plakans spraudnis MINI MIC SRS 1.5
SPAILE HERM.LI-1,5-BO3,40MM-0,75-1,5SMM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Hermetizēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. izolācijas diametrs | 1,7-2,4 mm |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 1,5 mm |
Blīves diametrs | 3,40 mm |
Materiāls | Bronza |
Virsma | Alvas sakausējums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!