Plakanais skrūvgriezis Ar apaļu kātu
Plakanais skrūvgriezis ar apaļu, šauru kātu
SKRŪVGRIEZIS-SL-0,8X4X100
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kāts: Matēts hromējums
- Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standarts: SMS SS 2830, DIN 5265
Datu lapas(X)
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,8 x 4 mm |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |