Plakanais skrūvgriezis Ar apaļu kātu
Plakanais skrūvgriezis ar apaļu, šauru kātu
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,0X5,5X150
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kāts: Matēts hromējums
- Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standarts: SMS SS 2830, DIN 5265
Datu lapas(X)
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,0 x 5,5 mm |
Asmens garums (A) | 150 mm |
Roktura garums (B) | 96 mm |
Roktura platums (C) | 31 mm |