Plakanais skrūvgriezis Ar sešstūra kātu
Skrūvgriezis ar rievojumu un sešstūra asmeni
SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X80
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asmens: Pulēts hromējums
- Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datu lapas(X)
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,6 x 3,5 mm |
Asmens garums (A) | 80 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 4 mm |