Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu - SKRŪVGRIEZIS-SL-KNIRPS-1X5,5X25 Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu - SKRŪVGRIEZIS-SL-KNIRPS-1X5,5X25
´
Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu - SKRŪVGRIEZIS-SL-KNIRPS-1X5,5X25 - 1
Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu - SKRŪVGRIEZIS-SL-KNIRPS-1X5,5X25 - 2

Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu

Skrūvgriezis ar rievojumu un apaļu asmeni, īss
SKRŪVGRIEZIS-SL-KNIRPS-1X5,5X25
ZEBRA

Izstr. nr. 061325105
EAN 4038898275176

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakanais skrūvgriezis īsa versija ar apaļu kātu

Izstr. nr. 061325105

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Asmens: Matēts hromējums

  • Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Standarts: DIN 5265
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala veids

Ligzda

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

1 x 5,5 mm

Asmens garums (A)

25 mm

Roktura garums (B)

62 mm

Roktura platums (C)

31 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija