Plakanas galvas skrūve ar H formas krustiņa rievu ISO 7045, tērauds, 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
ISO 7045, tērauds 4.8, cinkots, H
SKRŪVE DIN 7985 4.8 PH (A2K) M4X25
Izstr. nr. 5103004025
EAN 4099618356872
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 7045 aizstāj DIN 7985 | Pastāv zināma līdzība | ir mainīti daži galvu augstumi un galvu diametri | mainīti vītņu garumi | mainīts gremdgalvu iespiešanās dziļums | paaugstinātas gremdgalvas skrūves parastais nosaukums mainīts uz plakanas galvas skrūvi.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,1 mm |
Standarti | ISO 7045 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,7 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |