Plāksteris bez līmes, zils, elastīgs, bez lateksa Visām brūcēm un iegriezumiem
Plāksteris bez līmes, Elast latex-free blue
LĪMVIELU NESAT.PLĀKSTERIS ELAST 6X450CM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bez līmes
- Nelīp pie ādas, matiem vai brūcēm
- Nav atlieku
Pašlīmējošs (līp tikai pats pie sevis)
Lieliski pielīp pat pie mitras, eļļainas un netīras ādas
Absorbējošs, absorbē asinis
Ļoti elastīgs
Laba kustību brīvība
Nekaitē ādai
Nav pamanāms
Datu lapas(X)
Gabalu skaits | 1 Stck(pcs) |
Apmetuma garums | 450 cm |
Apmetuma platums | 6 cm |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 60 Monate(month) / no 15°C līdz 25°C |
Biezums | 1,9 mm |
Nesatur lateksu | Jā |
Krāsa | Zils |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!