Plāna caurulīte, kas siltumā saraujas Saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu
Caurulīte, kas siltumā saraujas, ar iekšēju līmes kārtu
TERMOTR.AR LĪMI 19,0-6,0MM 100MM
Izstr. nr. 0771019009
EAN 4046777449426
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uguni aizturoša (nelīpoša)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.
Krāsa | Melns |
Diametrs | 19 mm |
Diametrs (saraušanās) | 6 mm |
Garums | 100 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 2,25 mm |
Izolācijas izturība | 300 V/mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 110 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 80 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |