Plāna caurulīte, kas siltumā saraujas Saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu
Caurulīte, kas siltumā saraujas, ar iekšēju līmes kārtu
TERMOTR.AR LĪMI-MELNS-1M-(24,0-8,0MM)
Izstr. nr. 0771025402
EAN 4048539777297
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uguni aizturoša (nelīpoša)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.
Krāsa | Melns |
Diametrs | 24,0 mm |
Diametrs (saraušanās) | 8,0 mm |
Garums | 1000 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 2,20 mm |
Izolācijas izturība | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 85 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 120 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |