Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plāna caurulīte, kas siltumā saraujas Saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu

Caurulīte, kas siltumā saraujas, ar iekšēju līmes kārtu 
TERMOTR.AR LĪMI-MELNS-1M-(6,0-2,0MM)

Izstr. nr. 0771006402

EAN 4048539777204

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plāna caurulīte, kas siltumā saraujas Saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu

Izstr. nr. 0771006402

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uguni aizturoša (nelīpoša)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.

Krāsa

Melns

Diametrs

6,0 mm

Diametrs (saraušanās)

2,0 mm

Garums

1000 mm

Sienas starplikas biezums pēc saraušanās

1,20 mm

Izolācijas izturība

20 kV/mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 85 °C

Min. saraušanās temperatūra

120 °C

Materiāls

Poliolefīns

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija