Plāna termiski sarūkoša šļūtene Bez iekšējās līmes
Termiski sarūkoša caurule
TERMOTR-MELNA-(6,4-3,2MM)
Izstr. nr. 07718064
EAN 4011231771795
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uz kartona spoles ORSY® 10 stendam
UL 224 (izņemot caurspīdīgo versiju)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Diametrs | 6,4 mm |
Diametrs (saraušanās) | 3,2 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 0,56 mm |
Izolācijas izturība | 20 kV/mm |
Min./maks. saraušanās temperatūra | 90 to 200 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 125 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |
Garums | 5 m |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!