Plāna termiski sarūkoša šļūtene saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu
TERMOTR.AR LĪMI 12,7-4,0MM 100MM
Izstr. nr. 0771012709
EAN 4046777449419
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uguni aizturoša (nelīpoša)
Datu lapas(X)
Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.
Krāsa | Melns |
Diametrs | 12 mm |
Diametrs (saraušanās) | 4 mm |
Garums | 100 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 1,78 mm |
Izolācijas izturība | 300 V/mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 110 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 80 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |