Plāna termiski sarūkoša šļūtene saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu
TERMOTR.AR LĪMI 25,4-10MM 100MM
Izstr. nr. 0771025409
EAN 4046777449440
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uguni aizturoša (nelīpoša)
Datu lapas(X)
Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.
Krāsa | Melns |
Diametrs | 24 mm |
Diametrs (saraušanās) | 8 mm |
Garums | 100 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 2,54 mm |
Izolācijas izturība | 300 V/mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 110 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 80 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |