Plāna termiski sarūkoša šļūtene saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu
TERMOTR.AR LĪMI-MELNS-1M-(3,0-1,0MM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uguni aizturoša (nelīpoša)
Datu lapas(X)
Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.
Krāsa | Melns |
Diametrs | 3,0 mm |
Diametrs (saraušanās) | 1,0 mm |
Garums | 1000 mm |
Sienas starplikas biezums pēc saraušanās | 1,00 mm |
Izolācijas izturība | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 85 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 120 °C |
Materiāls | Poliolefīns |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |