Plasma cutting machine POWERCUT 70S
Plasma cutting machine POWERCUT 70S
PLAZMAS GRIEZĒJS 70S WURTH 25-70A
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 380 V |
Maksimālais tērauda griešanas biezums | 22 mm |
Min./maks. strāva | 25-70 A |
Maks. jauda | 7.9 kVA |
Galvenais drošinātājs | 16A |
Kanāla garums | 5 m |
IP aizsardzības klase | IP 21 |
Gaisa patēriņš | 300 l/min |
Mašīnas svars | 15 kg |
Augstums | 440 mm |
Garums | 550 mm |
Platums | 250 mm |
CUTTRCH-P80-F.5952001070
SP-GAS HOSE 4M BLUE
SP- EARTH CABLE 16MM2
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!