Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plastic blind rivet, type 1

Plastic blind rivet, type 1
KNIEDES-PLASTMASAS-MELNAS

Izstr. nr. 0501105124
EAN 4048539986149

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastic blind rivet, type 1

Izstr. nr. 0501105124

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Rivet pin, rounded
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Urbuma diametrs

6.00 mm

Min./maks. urbuma diametrs

6,00-6,00 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

2,80-5,00 mm

Uzmavas diametrs

5.80 mm

Uzmavas garums

19.00 mm

Galvas diametrs

20.00 mm

Galvas augstums

2.70 mm

Krāsa

Melns

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

51717002953

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram 2

51777171004

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija