Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plastic blind rivets

Plastic blind rivets
KNIEDES-PLASTM-(4,00-10,00)-6,30X25,20

Izstr. nr. 050050013
EAN 4052712116292

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastic blind rivets

Izstr. nr. 050050013

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For reaffixing internal trims in vehicles without any problems when plastic threaded screws have been torn out.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Urbuma diametrs

6.30 mm

Min./maks. urbuma diametrs

6,30-6,50 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

4,00-10,30 mm

Uzmavas diametrs

6.30 mm

Uzmavas garums

25.20 mm

Galvas diametrs

16.90 mm

Galvas augstums

2.50 mm

Krāsa

Melns

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

7142151750

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Manual riveting pliers for plastic blind rivet

STANGAS-PLASTMASAS-KNIEDĒM