Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plastmasas darbnīcas lubrikators

Plastmasas darbnīcas eļļotājs 
EĻĻOŠANAS PUDELĪTE-300ML

Izstr. nr. 0695555325

EAN 4011231605717

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastmasas darbnīcas lubrikators

Izstr. nr. 0695555325
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
Ergonomiska polietilēna eļļas tvertne
  • Gandrīz pilnīga drenāža kustīgās sūcējcaurules dēļ

  • Divkāršas darbības misiņa sūknis ar lodvārstu

  • Sūkņagregāts ļauj izmantot dozējošu pilienu atveri

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Saturs

0,3 l

Maks. ārējais diametrs

85 mm

Materiāls

PE – polietilēns

Min. ārējais diametrs

68 mm

Krāsa

Balts, Caurspīdīgs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija