Plastmasas daudzfunkciju dībelis SHARK® Pro
Plastmasas daudzfunkcionāls enkurs “Shark Pro”
DĪBELIS-(SHARK PRO)-PLA-8X46
Izstr. nr. 590620846
EAN 4056807521336
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nodrošina ieķeršanos visos caurumos un izplešanos visos cietajos materiālos
- Pretrotācijas ierīce vai pagriešanas bloķēšanas mehānisms novērš griešanos urbumā
- Patentēta enkura galva nodrošina enkura kāta ieķeršanos, ieskrūvējot skrūvi
Ātra un vienkārša uzstādīšana
Zems uzstādīšanas griezes moments un augsts fiksētais griezes moments
Piemērots iepriekš pozicionētai uzstādīšanai un uzstādīšanai ar caurspiešanu
- Nolokāma enkura uzmava
- Iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos uzstādīšanas ar caurspiešanu laikā
Izturība pret griešanos, laikapstākļiem un novecošanos
- Izturīgs pret UV starojumu < 6 nedēļas
- Izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda (neilons)
Bez halogēna un silikona
Termiski stabils temperatūrā no -40 °C līdz +100 °C
Montāžai ir ieteicams izmantot ASSY-D dībeļskrūvi
Datu lapas(X)
Universāls plastmasas enkurs
Betonā, pilnķieģeļos, silikāta pilnķieģeļos, vertikālas perforācijas ķieģeļos, dobos silikāta ķieģeļos, gāzbetonā, ģipškartona plāksnēs, ģipšakmens plāksnēs
Piemērots stiprināšanai
Skapji, aizskaru stangas, sienas plaukti, viegli sienas plaukti, gleznu rāmji, spoguļi, lampas, kabeļu kanāli, kabeļu skavas, elektrības slēdži, izlietnes, dvieļu stieņi, zīmes, kustību detektori utt.
Detaļu piestiprināšanai kopā ar koka vai skaidu plāksnes skrūvi (bez urbja uzgaļa, pretvītnes, gredzenvītnes) (piem., ASSY-D)
Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi
Enkura diametrs | 8 mm |
Materiāls | PA – poliamīds |
Krāsa | Antracīts |
Enkura garums (l) | 46 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Urbuma dziļums (t) | 55 mm |
Atstarpe līdz malai (a r) | 80 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 45 mm |
Min./maks. nepieciešamais skrūves diametrs | 4,5-6 mm |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |
| Veiktspējas dati | ||||||||
| Enkura diametrs [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ieteicamā slodze1) | Betons ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Viengabala ķieģeļi ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Dobi smilškaļķa ķieģeļi ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Gāzbetons PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne, d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne, d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Ģipškartona plāksne (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Citi ieteikumi attiecībā uz uzstādīšanu: | |||||||
| Malu attālums | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Skrūvju diametrs paneļu būvmateriālos | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Skrūves garums | ls [mm] | Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs | |||||
| 1) Šīs vērtības attiecas uz koka skrūvēm ar lielāko skrūvju diametru. 2) Atvere jāizurbj ar rotācijas urbjmašīnu (bez triecieniem). | |||||||