Plastmasas dobuma enkurs W-KH
Plastmasas dobuma enkurs W-KH
DĪBELIS-(W-KH)-PLA-(13-16)-10X53
Izstr. nr. 090341016
EAN 4011231846387
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Enkurs izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda (neilons)
Piestiprināšanai līdz 19 mm bieziem paneļu materiāliem
Bez griešanās urbuma atverē
Pretrotācijas bloķētāja uz atskabargasdēļ, ja ir izvēlēts pareizs urbuma atveres diametrs
Enkurs automātiski izplešas iedobumā
Nav vajadzīgs montāžas instruments
Montāžai ieteicams izmantot ®dībeļskrūvi ∅ 4–5 mm
Var izmantot arī viengabala būvmateriālos
- Izmantojams kopā ar ASSY®-D skrūvi ∅ 4–5 mm skrūvi vai 4–5 mm diametra koka un skaidu plāksnes skrūvi, bez urbja uzgaļa, dībeļskrūvi, pretvītni
- Sekundārajiem stiprinājumiem
- Pievelciet skrūvi tikai ar pirkstiem - neizmantojiet skrūvgriezi
- Pievelkot skrūvi, nepārvelciet to (var notikt plīsums)
Datu lapas(X)
- Piestiprināšanai pie ģipškartona plāksnēm, ģipškartona, cietās šķiedras, skaidu plāksnēm un citiem paneļu materiāliem un līdz 19 mm biezām plāksnēm
- Tādu vieglu stiprinājumu uzstādīšanai kā sliedes, lokšņu metāls (skārds), informācijas zīmes, nelieli attēlu rāmji utt.
Enkura diametrs | 10 mm |
Enkura garums (l) (l) | 53 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a) | 16 mm |
Materiāls | PA – poliamīds |
Min. nepieciešamais skrūves diametrs | 4 mm |
Maks. nepieciešamais skrūves diametrs | 5 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 6 mm |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | 40 mm un pievienojamās daļas biezums |
Nominālais urbja diametrs (d 0), nosacījumi | 8 (betons) - 10 (citi substrāti) |
Urbuma dziļums (t) | 58 mm |
Min. stiprinājuma augstums (d a) (da) | 13 mm |
Veiktspējas dati | |||
| Enkura diametrs [mm] | 10 | ||
| Ieteicamā stiepes slodze | Betons ≥ B20 | Frec [kN] | 0,3 |
| Viengabala ķieģelis | 0,2 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis | 0,1 | ||
| Dobs smilškaļķa ķieģelis | 0,2 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne d = 12 mm | 0,08 | ||
| Ieteicamā bīdes slodze | Betons ≥ B25 | Frec [kN] | 0,5 |
| Viengabala ķieģelis | 0,4 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis | 0,3 | ||
| Dobs smilškaļķa ķieģelis | 0,4 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne d = 12 mm | 0,2 | ||
Raksturīgās vērtības | ||
| Urbuma dziļums | t ≥ [mm] | = enkura garums + 5 mm |
| Skrūves garums | lscr [mm] | 40 + piestiprināmais komponents |
| Vītne ∅ (skrūve) | dthr [mm] | 4-5 |
| Nominālais urbis ∅ | ddrl. [mm] | 8 (betons) - 10 (citi pamatmateriāli) |
| Atveres diam. komponentā | dcom [mm] | 6 |