Plastmasas enkurs ZEBRA Shark W-ZX®
Plastmasas enkurs Shark W-ZX
DĪB-(W-ZX)-PLA-8X46
Izstr. nr. 090620846
EAN 4038898472964
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universālākais Würth plastmasas enkurs. Fiksācija atverēs, izplešanās vienlaidu materiālos
- Nodrošina fiksāciju visās atverēs un izplešanos visos vienlaidu materiālos
- Patentētā enkura galva nodrošina enkura vārpstas savilkšanos, kad skrūve ir ievietota
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments un augsts fiksētais griezes moments
- Iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos uzstādīšanas ar caurspiešanu laikā.
- Nolokāma enkura apmale - piemērota šķelttapas uzstādīšanai un uzstādīšanai caurspiežot
- Pretrotācijas ierīce vai pagriešanas bloķēšanas mehānisms novērš griešanos urbumā
- Augstas kvalitātes poliamīds (neilons)
- Bez halogēna un silikona
- Izturība pret griešanos, laikapstākļiem un novecošanos
- Montāžai ir ieteicams izmantot dībeļskrūvi
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Universāls plastmasas enkurs
- Var izmantot betonā, cietos ķieģeļos, smilškaļķu ķieģeļos, vertikālas perforācijas ķieģeļos, dobos smilškaļķu ķieģeļos, gāzbetonā, apmetuma plāksnēs, ģipšakmens plāksnēs
- Piemērots skapju, aizskaru sliežu, sienas plauktu, vieglu sienas plauktu, gleznu rāmju, spoguļu, lampu, kabeļu kanālu, kabeļu skavu, elektrības slēdžu, izlietņu, dvieļu stieņu, zīmju, kustību detektoru u.c. uzstādīšanai
- Detaļu piestiprināšanai kopā ar koka vai skaidu plāksnes skrūvi (bez urbja uzgaļa, pretvītnes, gredzenvītnes) (piem., dībeļskrūve)
- Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (l) | 46 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Min. nepieciešamais skrūves diametrs | 4,5 mm |
Maks. nepieciešamais skrūves diametrs | 6 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 45 mm |
Atstarpe līdz malai (a r) | 40 mm |
Urbuma dziļums (t) | 60 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a), nosacījums | Atkarībā no skrūves garuma |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs |
Krāsa | Sarkanbrūns |
| Veiktspējas dati | ||||||||
| Enkura diametrs [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ieteicamā slodze1) | Betons ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,5 |
| Viengabala ķieģeļi ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Dobi smilškaļķa ķieģeļi ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Ģipškartona plāksne, d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Ģipškartona plāksne, d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Ģipškartona plāksne (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 1) Šīs vērtības attiecas uz koka skrūvēm ar lielāko skrūvju diametru. 2) Atvere jāizurbj ar rotācijas urbjmašīnu (bez triecieniem). 3) Malas atstatums betonā. | ||||||||
| Raksturīgās vērtības | |||||||
| Malu attālums3) | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Urbuma dziļums | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Iegulšanas dziļums | hs ≥ [mm] | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Nominālais urbja diametrs | ddrl. [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Skrūves diametrs | dscr [mm] | 3-4 | 4-5 | 4,5–6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Skrūvju diametrs paneļu būvmateriālos | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Skrūves garums | ls [mm] | Stiprinājuma biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūve diam. | |||||