Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plastmasas iespraužamie savienotāji

Savienotājs ar taisnu eju, plastmasa
PNEIMO BREMŽU SAV. -D6MM

Izstr. nr. 088501 06

EAN 4061975929112

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastmasas iespraužamie savienotāji

Izstr. nr. 088501 06
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
Savienotājs ar taisnu eju saspiestā gaisa vadības līnijām
  • Darba temperatūra: no -20 °C līdz +80 °C

  • Pieļaujamais darba spiediens maks. 20 bāri
Piezīme

Pārsniedzot noteiktu garumu, caurules "vibrē", neatkarīgi no tā, vai tās ir izgatavotas no tērauda, vara vai plastmasas. Tāpēc visas caurules jānostiprina pie korpusa vai rāmja, izmantojot cauruļu skavas (ja iespējams, gumijotas), kuru attālumam jābūt 1 m un nedrīkst pārsniegt 1,20 m.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemēroti dažādas materiālu kvalitātes plastmasas šļūtenēm. Neder bremžu sistēmām, tikai sekundārajiem patērētājiem.

Instrukcijas

Uzstādīšana:


Ievietojiet poliamīda cauruli ātrajā savienotājā, vienlaikus pārvarot nelielu blīvgredzena pretestību un iespiežot cauruli līdz galam



Noņemšana:


Spiediet iespīlēšanas gredzenu virzienā pret savienojumu un izvelciet cauruli

Caurules ārējais diametrs (D1)

6 mm

Ārējais diametrs (G)

10,5 mm

Garums (L)

28,5 mm

Maks. darba spiediens

20 bar

Blīves materiāls

Nitrils

Materiāls

Plastmasa

Robainas paplāksnes materiāls

Nerūsošais tērauds

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-20 to 80 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija