Plastmasas ķēde
Plastmasas ķēde
PLASTMASAS-ĶĒDE-MELNS/DZELT-6MM-25M
Izstr. nr. 0899610613
EAN 4065233124318
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai bloķētu, nostiprinātu un izmantotu kā lietus notekūdeņu ķēdes
- Nerūsējošais
- Nav asu malu
- Viegla
- Mazgājams
- Nemagnētisks
- Nevadošs
- Nodilumizturīgs
- Augsta izturība pret laikapstākļu ietekmi
Piezīme
Nav piemērots smagu detaļu piekarināšanai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Bīstamo zonu, būvlaukumu, kempingu, zemes gabalu, autostāvvietu, iebrauktuvju, tirdzniecības izstāžu celiņu, dārza celiņu, ietvju, sporta objektu, privātzemes iebrauktuvju u.c. marķēšana un bloķēšana.
- Melnas un dzeltenas ķēdes, tostarp darbstacijām, kas saistītas ar elektromobilitāti
![]() | |
Diametrs (Ø) | 6 mm |
Krāsa | Melns-dzeltens |
Garums | 25 m |
Savienotājelementa (iekšējā) garums (c) | 42 mm |
Ķēdes posmu skaits līdz krāsas izmaiņām | 11 Stck(pcs) |
Ārējais platums (b) | 20 mm |
Nominālais biezums (d) | 6 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -70 to 100 °C |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1466,000 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!