Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plastmasas kniede bez tapas

Plastmasas kniede bez tapas, S tips
MP-TOYOTA-KLIPSIS-MELNS-D30,0

Izstr. nr. 05007740
EAN 4047376891654
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastmasas kniede bez tapas

Izstr. nr. 05007740

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Quick and easy installation by pushing in
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. urbuma diametrs

6-6 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

1,80-4,30 mm

Galvas diametrs

19,60 mm

Galvas augstums

4,05 mm

Garums zem galvas (C)

14,00 mm

Krāsa

Melns

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Piemērotība komerctransporta ražotājam

Lexus, Toyota

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

9046709004, 904670900401

uzstādīšanas vieta

Virsbūve, Universāls

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija