Plastmasas pārsega vāciņš ar uzmavas blīvi cilindriskas galvas skrūvei
Plastmasas pārsegs cilindriskas galvas skrūvēm
CEPURE SKRŪVEI-R9016-BALTA-D18
Izstr. nr. 0202001482
EAN 4011231260282
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar uzmavas blīvi plakanas galvas skrūvēm (cilindriskas galvas skrūves)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs | 4,8 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Satiksmes balts |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar | Zebra Pias lokšņmetāla skrūves ar pusapaļu galvu un noapaļotu galvu (atbilstoši DIN 7981 (ISO 7049)) ar blīvējošu apmali |
Dizains | Uzmavas blīve |