Plastmasas rāmja enkurs SHARK® UR F No cinkota tērauda
Plastmasas rāmja cinkota tērauda enkurs SHARK UR F
DWL-SHARK-URF10-PLA-(A2K)-WS13-10-10X80
Izstr. nr. 5912810601
EAN 4062856741113
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plastmasas rāmja enkurs ar visaptverošu ETA novērtējumu mūrim, gāzbetonam un betonam. Ar sešstūra galvas bultskrūvi un presētu paplāksni, kas izgatavota no cinkota tērauda
- Daļa no SHARK® UR produktu saimes, kas ir testēta saistībā ar vairāk nekā 100 būvmateriāliem kā daļa no ETA-08/0190
- SHARK® UR 8 un 10 rāmju enkuri ir testēti un apstiprināti pavisam 105 dažādām virsmām. Papildus betonam un gāzbetonam vairāki ķieģeļi ir iekļauti jaunākajā visaptverošākajā ETA novērtējumā, tostarp cietie ķieģeļi un caurumotie ķieģeļi, dobie un cietie silikātķieģeļi, cietie un caurumotie betona ķieģeļi un vieglbetona dobie bloki
- Pateicoties prasmīgi darinātajai enkura formai, “zobi” izplešas četros virzienos un iespiežas tieši pamatmateriālā
- Stiprinājums, izmantojot berzes bloķēšanu starp enkura uzmavu un pamatmateriālu
- Enkura uzmava izgatavota no kvalitatīva poliamīda
- Uzstādīšana caurspiežot
- Var izmantot nekavējoties — nav jāgaida
- Ļoti spēcīga pretrotācijas bloķēšana
- Augsta slodzes nestspēja, jo notiek izplešanās visos virzienos
- Uzlabota slodzes pārnese, izmantojot vienmērīgu, nepārtrauktu slodzes sadalījumu visā izplešanās zonā
- Iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu enkura izplešanos uzstādīšanas laikā
- Mazāk uzstādīšanas darbu, jo enkura uzmava un īpašā skrūve ir iepriekš samontētas
- Uzlabota slodzes pārnešana cietos un dobos celtniecības materiālos
- SHARK-UR F 10 (cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds): Eiropas tehniskais novērtējums ETA-08/0190
- Ekspertu ziņojums par ugunsizturības ilgumu uguns iedarbības laikā
- SHARK-UR F 10 (cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds): Eiropas tehniskais novērtējums ETA-08/0190
- Ekspertu ziņojums par ugunsizturības ilgumu uguns iedarbības laikā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Šo enkuru ar Eiropas tehnisko novērtējumu var izmantot kā stiprinājumu liekā nestrukturālā sistēmā ar slodzi nesaistītām konstrukcijām (piemēram, fasādēm, piekārtiem griestiem utt.)
- SHARK UR, SHARK UR F var nostiprināt šādās enkuru pamatnēs: standarta betons, mūra sienas (cietie ķieģeļi, cietie silikātķieģeļi, vertikāli caurumotie ķieģeļi, dobie silikātķieģeļi, dobie vieglbetona bloki, vieglbetona cietie ķieģeļi un bloki, betona ķieģeļi) un gāzbetons
- Divi uzstādīšanas dziļumi definētos būvmateriālos
- Uzstādīšanas temperatūra: Stiprināšanas pamatnes temperatūra: ≥ -20 °C
- Enkura uzmavas temperatūra: ≥ 0 °C
- Elektrolītiski cinkoto skrūvi var izmantot ārpus telpām vai mitrās vietās (ar rūpīgu uzstādīšanu), ja zona ap skrūves galviņu ir aizsargāta pret mitrumu vai lietu, lai nodrošinātu, ka enkura spalam nevar piekļūt mitrums. Noturīgas elastības hermētiķis, piemēram, izstr. nr. 0892 075 350, Grants izmešu un virsbūves apakšdaļas apstrādes līdzeklis, 500 ml
- Piemērots fasādes, griestu un jumta konstrukciju (no koka vai tērauda), koka siju, koka līstu, metāla kronšteinu, metāla sliežu, piekaramo griestu, kabeļu kanālu, kronšteinu, profilu, sienas skapju, plauktu utt. stiprināšanai.
- Stiprinājumi, kur nepieciešams slodzes nestspējas pierādījums uguns iedarbības laikā
Instrukcijas
- Ar urbjmašīnu perforēti un dobi bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)
- Urbšanas pārpalikumi jāizņem no urbšanas atveres, piemēram, ar caurpūtes sūkni, izstr. nr. 0903990001
- Urbšana betonā ar sūcējurbi ietaupa laiku, jo nav jātīra urbšanas atvere
Enkura diametrs | 10 mm |
Enkura garums (l) | 80 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 10 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 10,5 mm |
Ugunsizturības vērtējums | F30 |
Skrūves materiāls | Tērauds |
Iekšējā piedziņa | AW40 |
Skrūves virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Urbuma dziļums (h 1) | 80 mm |
Apstiprinājums | ETA-08/0190 |
| Mūris4): ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (temperatūras diapazons 50 °C2)/80 °C3). Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 | ||||
| Enkura diametrs [mm] | Ķieģeļu formāts [mm] | Neapstrādātā blīvuma klase [kg/dm3] | Minimālā spiedes izturība [N/mm2] | Fperm [kN]5) (atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai) SHARK® UR 8 |
| Mūra ķieģelis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Ciets silikātķieģelis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Normāla svara cietais betona ķieģelis Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Vertikāli caurumots ķieģelis HLz6), EN 771-1, DIN 105-1, piemēram, Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Vertikāli caurumots ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikāli caurumots ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Dobs silikātķieģelis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, piemēram, Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Dobs vieglbetona bloks 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), piemēram, Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Dobs vieglbetona bloks Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gāzbetons AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra 4) Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 5) Akmens forma jāsalīdzina ar apstiprinājumu ETA-08/0190 6) Ja urbšanas atvere ir izveidota ar triecienu vai āmuru, pieļaujamā slodze jānosaka, veicot konstrukciju testus | ||||
| SHARK® UR 10 montāžas raksturīgās vērtības betonam un mūrim | ||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK UR F 10 | |
| Nom. urbš. ∅ | d0 [mm] | 10 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dībeļa iestrādes dziļums | hnom [mm] | 70 |
| Urbums stiprinājuma daļā | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Betons: ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | ||||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Centrālā stiepes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
| Bīdes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| No cinkota tērauda | ||||
| A4 nerūsējošais tērauds | ||||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsslodzes kombināciju, skatiet ETAG 020 C pielikumu 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra | ||||
| SHARK® UR 8 montāžas raksturīgās vērtības betonam un mūrim | ||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Nominālais urbis∅ | d0 [mm] | 8 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dībeļa korpusa iegulšanas dziļums | hnom [mm] | 70 |
| Atvērums stiprinājuma daļā | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Mūris4): ETA-08/0190, vairākkārtīga ar slodzi nesaistītu sistēmu stiprināšana (temperatūras diapazons 50 °C2)/80 °C3)). Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 | ||||
| Pamatmateriāls | Ķieģeļu formāts [mm] | Neapstrādātā blīvuma klase [kg/dm3] | Minimālā spiedes izturība [N/mm2] | Fperm [kN]5) (atsevišķiem enkuriem vai dībeļu grupai) SHARK UR F 10 |
| Ķieģelis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Ciets silikātķieģelis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Parasts cietais betona bloks Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Vertikāli caurumots ķieģelis HLz6), EN 771-1, DIN 105-1, piemēram, Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Vertikāli caurumots ķieģelis POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikāli caurumots ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Dobs silikātķieģelis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, piemēram, Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Dobs vieglbetona bloks 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), piemēram, Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Dobs vieglbetona bloks Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gāzbetons AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra 4) Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 5) Akmens forma jāsalīdzina ar apstiprinājumu ETA-08/0190 6) Ja urbšanas atvere ir izveidota ar triecienu vai āmuru, pieļaujamā slodze jānosaka, veicot konstrukciju testus | ||||
| Betons: ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | ||||
| Enkura diametrs [mm] | ||||
| Centrālā stiepes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai dībeļu grupai | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Šķērsslodze1) atsevišķiem enkuriem vai dībeļu grupai | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| No cinkota tērauda | ||||
| A4 nerūsējošais tērauds | ||||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsslodzes kombināciju, skatiet ETAG 020 C pielikumu 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra | ||||